曜日別特売

ラバーストロングマット

ラバーストロングマット - ミヅシマ工業

天然ゴムの平板が床面をしっかりガードします。

用途工場通路に。スケート場歩経路トラスコ品番102-6635材質天然ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)3質量(kg)97ブラック長さ(m)20内容量1巻
注意
※ゴム製品の為、多少の寸法誤差が発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61493103410-0700
110,000
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする