中興化成工業
フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)
多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。
用途
高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。
トラスコ品番
149-8106
材質
基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1
質量(g)
82
長さ(m)
4
使用温度範囲
-60~250℃
引張強度
98N/10mm
主な用途
断熱材、摺動補助
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/25mm)
95
引張強度(N/10mm)
38
粘着力(N/25mm)
10
切断方法
カッターが必要
特性
耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性
内容量
1巻
関連資料:
(0.27MB)
(0.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61462048
ASF130T-1X25
白
25
4
1
多孔質フッ素樹脂(PTFE)
シリコーン系
10N/25mm、4N/10mm
-60~250℃
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください