シンフォニアテクノロジー
段付ボウル
パーツフィーダ用段付ボウルです。
材質
ステンレス
内容量
1台
注意
※内面処理はしていません。(画像と実物は見た目が異なります)
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61489226
EA/DMS-15-D-L
EA/DMSシリーズ
215
1.3
67.5
反時計回り
0.4
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489235
EA/DMS-15-D-R
EA/DMSシリーズ
215
1.3
67.5
時計回り
0.4
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489269
EA/DMS-20-D-L
EA/DMSシリーズ
280
2.2
82.5
反時計回り
0.8
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489278
EA/DMS-20-D-R
EA/DMSシリーズ
280
2.2
82.5
時計回り
0.8
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489305
EA/ER/DMS-25-D-L
EA/ER/DMSシリーズ
350
3.3
95
反時計回り
1.6
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489314
EA/ER/DMS-25-D-R
EA/ER/DMSシリーズ
350
3.3
95
時計回り
1.6
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489348
EA/ER/DMS-30-D-L
EA/ER/DMSシリーズ
450
5.4
120
反時計回り
3.5
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489357
EA/ER/DMS-30-D-R
EA/ER/DMSシリーズ
450
5.4
120
時計回り
3.5
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489384
EA/ER/DMS-38-D-L
EA/ER/DMSシリーズ
540
8
150
反時計回り
6
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489393
EA/ER/DMS-38-D-R
EA/ER/DMSシリーズ
540
8
150
時計回り
6
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489427
EA/ER/DMS-45-D-L
EA/ER/DMSシリーズ
645
16
185
反時計回り
10
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489436
EA/ER/DMS-45-D-R
EA/ER/DMSシリーズ
645
16
185
時計回り
10
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489488
ER-55B-D-L
ERシリーズ
750
26
240
反時計回り
17
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489524
ER-65B-D-L
ERシリーズ
850
37
306
反時計回り
20
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489533
ER-65B-D-R
ERシリーズ
850
37
306
時計回り
20
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489567
ER-75B-D-L
ERシリーズ
950
47
346
反時計回り
25
オープン
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489576
ER-75B-D-R
ERシリーズ
950
47
346
時計回り
25
オープン
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489497
ER-55B-D-R
ERシリーズ
750
26
240
時計回り
17
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61488973
DM-30C-D-L
DMシリーズ
347.5
5.5
99
反時計回り
1.6
¥
81,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61488989
DM-30C-D-R
DMシリーズ
347.5
5.5
99
時計回り
1.6
¥
81,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489016
DM-38C-D-L
DMシリーズ
445
8.5
124
反時計回り
3.5
¥
91,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489025
DM-38C-D-R
DMシリーズ
445
8.5
124
時計回り
3.5
¥
91,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489059
DM-45C-D-L
DMシリーズ
540
13.5
157
反時計回り
6
¥
121,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489068
DM-45C-D-R
DMシリーズ
540
13.5
157
時計回り
6
¥
121,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489095
DM-65C-D-L
DMシリーズ
850
52
267
反時計回り
18
¥
253,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489104
DM-65C-D-R
DMシリーズ
850
52
267
時計回り
18
¥
253,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。