曜日別特売

円筒ボウル

円筒ボウル - シンフォニアテクノロジー円筒ボウル - シンフォニアテクノロジー

パーツフィーダ用円筒ボウルです。

材質ステンレス内容量1台
注意
※内面処理はしていません。(画像と実物は見た目が異なります)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61489244EA/DMS-15-E-LEA/DMSシリーズ1501.172.5反時計回り0.1
106,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489253EA/DMS-15-E-REA/DMSシリーズ1501.172.5時計回り0.1
106,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489287EA/DMS-20-E-LEA/DMSシリーズ2001.887.5反時計回り0.2
118,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489296EA/DMS-20-E-REA/DMSシリーズ2001.887.5時計回り0.2
118,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489323EA/ER/DMS-25-E-LEA/ER/DMSシリーズ2503.2100反時計回り0.5
132,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489339EA/ER/DMS-25-E-REA/ER/DMSシリーズ2503.2100時計回り0.5
132,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489366EA/ER/DMS-30-E-LEA/ER/DMSシリーズ3005125反時計回り0.8
148,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489375EA/ER/DMS-30-E-REA/ER/DMSシリーズ3005125時計回り0.8
148,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489409EA/ER/DMS-38-E-LEA/ER/DMSシリーズ3758155反時計回り1.7
188,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489418EA/ER/DMS-38-E-REA/ER/DMSシリーズ3758155時計回り1.7
188,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489445EA/ER/DMS-45-E-LEA/ER/DMSシリーズ45015190反時計回り3
258,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489454EA/ER/DMS-45-E-REA/ER/DMSシリーズ45015190時計回り3
258,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489506ER-55B-E-LERシリーズ55028266反時計回り5
496,000
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489515ER-55B-E-RERシリーズ55028266時計回り5
496,000
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489549ER-65B-E-LERシリーズ65039311反時計回り10
624,000
449,800
494,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489558ER-65B-E-RERシリーズ65039311時計回り10
624,000
449,800
494,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489585ER-75B-E-LERシリーズ75054366反時計回り15
962,000
659,800
725,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489594ER-75B-E-RERシリーズ75054366時計回り15
962,000
659,800
725,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61488998DM-30C-E-LDMシリーズ3006.5129反時計回り0.8
87,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489007DM-30C-E-RDMシリーズ3006.5129時計回り0.8
87,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489034DM-38C-E-LDMシリーズ37510159反時計回り1.7
112,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489043DM-38C-E-RDMシリーズ37510159時計回り1.7
112,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489077DM-45C-E-LDMシリーズ45018197反時計回り3
146,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489086DM-45C-E-RDMシリーズ45018197時計回り3
146,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489113DM-65C-E-LDMシリーズ65054302反時計回り10
258,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489129DM-65C-E-RDMシリーズ65054302時計回り10
258,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする