シンフォニアテクノロジー
パーツフィーダ EAシリーズ
100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
用途
微小・精密ワークにの搬送装置として。
適合
AC200V C10-1VF/VFEF AC100V C10-1VF/VFEF+C10-TR
定格電圧
200V
角度(°)
15(板バネ取付)
振幅(mm)
0.6
振動数
100~180Hz
内容量
1台
注意
※ボウル、シュートは付属していません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
定格電流(A)
最大積載量(kg)
最大径(Φmm)
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61489199
EA-15B-R
165
8
133
0.35
2.3(ワーク+ボウル)
250(円筒ボウル)
Φ150(未加工ボウル(円筒))
¥
156,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489208
EA-20B-L
210
16
155
0.8
4.0(ワーク+ボウル)
330(円筒ボウル)
Φ200(未加工ボウル(円筒))
¥
164,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489217
EA-20B-R
210
16
155
0.8
4.0(ワーク+ボウル)
Φ330
Φ200(未加工ボウル(円筒))
¥
164,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。