新倉計量器
傘袋自動装着機傘ぽん
ワンタッチ操作で1人に1枚の傘袋でロスがありません。長傘も折りたたみ傘もこの1台で対応します。
用途
傘を入れて入れて引くだけで、素早く誰でも簡単に袋がかけられます
材質
ステンレス(SUS430)
高さ(mm)
840
奥行(mm)
360
収納数
傘袋:長傘600/折りたたみ傘200
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61497468
KP-99BKS
146-3298
7.7
スリム
296
¥
206,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
61497459
KP-96BKS
146-3292
9.2
スタンダード
340
¥
232,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません