明光商会
MSシュレッダー(大型機)
過投入でも効率よく細断できます。処理量の多い現場におすすめです。
仕様
メディア細断:○
色
アイボリー/ブルー
電源(V)
三相200
電源コード(m)
7
定格使用時間
連続
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
ダストボックス容量(L)
最大細断枚数
カットサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61489847
MSO-1000B
790
7500
530(265×2)
1000
7.5×40~80
オープン
¥
7,098,000
¥
7,807,800
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61489856
MSO-400B
425
4000
460(230×2)
120
5.8×50
オープン
¥
3,098,000
¥
3,407,800
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません