鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ)

鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ) - TRUSCO

収納に便利な折りたたみタイプです。積み重ねができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。

材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)880材質(ハンドル)スチール特性積み重ね可材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61489944PHO-2900×60024030
75,910
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61489953PHO-2SS900×60024031
82,420
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61489969PHO-3800×45018619
69,580
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61489978PHO-3SS800×45018620
75,580
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする