傘のしずく落としレインカットエコ4面はっすい

傘のしずく落としレインカットエコ4面はっすい - ヒガノ傘のしずく落としレインカットエコ4面はっすい - ヒガノ傘のしずく落としレインカットエコ4面はっすい - ヒガノ傘のしずく落としレインカットエコ4面はっすい - ヒガノ傘のしずく落としレインカットエコ4面はっすい - ヒガノ傘のしずく落としレインカットエコ4面はっすい - ヒガノ傘のしずく落としレインカットエコ4面はっすい - ヒガノ傘のしずく落としレインカットエコ4面はっすい - ヒガノ

4面はっすいマットの中で傘を振る、ビニール袋や電気を使わないエコでクリーンな商品です。誰でも傘を振りやすいコンパクトサイズです。

用途傘のしずく落としに。トラスコ品番160-9756材質ステンレス質量(kg)18.4高さ(mm)762奥行(mm)304間口(mm)304内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61489987PIR-F1W-HL-M
173,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする