OS(オーエス)
電動巻上げ式スクリーン
スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。ワイヤレスリモコンで簡単にリミット(停止位置)調整が可能です。
用途
会議室、教室、大型集会所などに最適です。
材質
フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウム 、ケースキャップ部:スチール 、キャップ類:樹脂(ABS)
電源(V)
AC100
電源コード(m)
2
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(kg)
規格
全高(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61493259
SEP-120HM-MRW1-WG
120型
15.6
HD(16:9)
2270
スクリーン:2657×1494
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61493338
SEP-120WM-MRW1-WG
120型
15.6
WXGA(16:10)
2270
スクリーン:2657×1661
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498028
SEP-100WM-MRW1-WG
100型
13.7
WXGA(16:10)
2270
スクリーン:2214×1384
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498055
SEP-080HM-MRW1-WG
80型
11.8
HD(16:9)
2270
スクリーン:1771×996
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498064
SEP-080WM-MRW1-WG
80型
11.4
WXGA(16:10)
1820
スクリーン:1771×1107
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498073
SEP-100HM-MRW1-WG
100型
13.7
HD(16:9)
2270
スクリーン:2214×1245
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください