OS(オーエス)
手動巻上げ式スクリーン
スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。新スプリング巻上機構採用によって、静寂性を更に高めることに成功しました。
用途
会議室、教室、大型集会所などに最適です。
材質
フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウム 、ケースキャップ部:スチール 、キャップ類:樹脂(ABS)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(kg)
規格
全高(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61498098
SMP-080HM-W1-WG
80型
11.1
HD(16:9)
2295
スクリーン:1771×996
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498107
SMP-080WM-W1-WG
80型
10.8
WXGA(16:10)
1845
スクリーン:1771×1107
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498116
SMP-100HM-W1-WG
100型
13
HD(16:9)
2295
スクリーン:2214×1245
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498125
SMP-100WM-W1-WG
100型
13
WXGA(16:10)
2295
スクリーン:2214×1384
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498134
SMP-120HM-W1-WG
120型
14.9
HD(16:9)
2295
スクリーン:2657×1494
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61498143
SMP-120WM-W1-WG
120型
14.9
WXGA(16:10)
2295
スクリーン:2657×1661
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください