曜日別特売

シーリングマスキングテープ

シーリングマスキングテープ - TRUSCOシーリングマスキングテープ - TRUSCO
(1件のレビュー)

紙質が強く、浮きや剥がれがありません。溶剤に対しても強い特性があります。剥がす際にも糊残り、紙切れがしません。

用途躯体用厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/10mm)35
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
主な用途
特性
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61447043SMT-3018-4-B1パック(4巻)3018躯体用手で切れる1.81N/10mm
700
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
61447269SMT-2418-5-B1パック(5巻)2418躯体用手で切れる1.81N/10mm
700
249
274(税込)
9日以内出荷
61448023SMT-2118-6-B1パック(6巻)2118躯体用手で切れる1.81N/10mm
730
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
61448118SMT-1518-8-B1パック(8巻)1518躯体用手で切れる1.81N/10mm
700
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
61448066SMT-1818-7-B1パック(7巻)1818躯体用手で切れる1.81N/10mm
730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: シーリング
製造業

手で切れやすく、粘着力もちょうどよい。幅は3cm。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする