スライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ)

スライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ) - Forzaスライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ) - Forzaスライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ) - Forza

スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。鍛造された継ぎ目の無い爪は非常に頑丈かつスムーズにセッティング可能で快適に作業出来ます。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。

材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
爪の届く長さ(mm)
破断荷重(kN)
爪の先端厚さ(mm)
適合プーリ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6146325610010.3509.81212~60(外掛)、55~80(内掛)
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
61463265100218019.62625~80(外掛)、105~130(内掛)
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
614632741003L1.313529.43625~115(外掛)、108~165(内掛)
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
6146328310102.416098.11030~155(外掛)、159~222(内掛)
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
6146329910154.4220147.151150~195(外掛)、173~270(内掛)
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする