仁作
ステンレス製 皮スキ(ハンマータイプ)
ハンマーの打撃力を確実に伝える頑強なハンマータイプ皮スキです。
用途
缶切り、ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシなどの作業に。刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強で研ぎ直し使用可能です。
トラスコ品番
160-9692
全長(mm)
222
材質/仕上
柄部材質:グレードポリプロピレン
色
87
質量(g)
155
刃長(mm)
87
刃幅(mm)
45
刃厚(mm)
1.8
材質(刃)
ステンレス 420J2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61463405
1145
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください