曜日別特売

セーフティカッターSECUNPRO MIZAR

セーフティカッターSECUNPRO MIZAR - martorセーフティカッターSECUNPRO MIZAR - martorセーフティカッターSECUNPRO MIZAR - martorセーフティカッターSECUNPRO MIZAR - martorセーフティカッターSECUNPRO MIZAR - martorセーフティカッターSECUNPRO MIZAR - martorセーフティカッターSECUNPRO MIZAR - martorセーフティカッターSECUNPRO MIZAR - martor
(1件のレビュー)

15mmの深い切れ込みを入れることができます。ボディを握るだけで刃を出して使用できる、GSマーク取得の安全性が高いカッターです。ドイツ製の高品質な刃のカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。

用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。トラスコ品番149-5751全長(mm)139材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)59刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃5232内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61463439125001
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61463439
2024-03-14
用途: 作業工具

グリップを握った時だけ刃先が出てくる構造。安全装置としてスライドスイッチ(ストッパー)があり、LOCK/使用/刃先交換…の3ポジションに切り換える。
同社製専用の替刃を使用。ネジなどを使用せず刃先交換ができ安全性hあ高い。
但し、刃先突出量は多くなく、あくまで軽作業用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする