セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)

セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) - Forzaセルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) - Forza

スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。独自の機構により、爪が同時に開閉できるため、よりスムーズにセッティング出来ます。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。

材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
爪の届く長さ(mm)
破断荷重(kN)
爪の先端厚さ(mm)
適合プーリ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614634481301ALT0.81059.8185~110
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
614634571304ALT218539.247.57~175
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
614634661307ALT6.522568.67107~240
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする