Forza
リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)
スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上
鍛造鋼
表面処理
クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合プーリ(mm)
破断荷重(kN)
爪の届く長さ(mm)
爪の先端厚さ(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61463798
1401LT
5~130
9.81
85
3
0.6
161-2922
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61463807
1404LT
5~185
39.24
135
6
1.2
161-2923
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61463816
1407LT
7~240
68.67
180
4
3.8
161-2924
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください