Forza
スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)
スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。薄爪タイプで、狭所作業に適しています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
材質/仕上
鍛造鋼
表面処理
クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
破断荷重(kN)
19.62
爪の先端厚さ(mm)
2
適合プーリ(mm)
35~140(外掛)、98~185(内掛)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合プーリ(mm)
破断荷重(kN)
爪の届く長さ(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61464096
1750
35~140(外掛)、98~185(内掛)
19.62
145
1.7
161-2928
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464105
1750C
35~140(外掛)、98~185(内掛)
19.62
105
1.4
161-2927
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61464114
1750L
35~140(外掛)、98~185(内掛)
19.62
195
2.1
161-2929
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください