martor
セーフティカッターSECUNORM380
ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
トラスコ品番
161-2231
適合本体
SECUNORM 380
全長(mm)
109.5
質量(g)
71
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
ステンレス
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61448863
179
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください