曜日別特売

スライド式マルチプーラーセット

スライド式マルチプーラーセット - Forzaスライド式マルチプーラーセット - Forza

スペイン製のマルチプーラーセットです。4種類の長さの爪が同梱されており、多様な状況で利用出来ます。状況に応じて、2本の爪を繋ぎ合わせて利用出来ます。爪の向きを変えることにより、用途に応じて外掛、内掛作業に利用できます。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。

セット内容替爪4種類、本体、おねじ、おねじプロテクター、ケース材質/仕上鍛造鋼内容量1セット(4個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
爪の届く長さ(mm)
破断荷重(kN)
適合プーリ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614470591805-C161-29412.914049.0535~173(外掛)、90~155(内掛)
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
614470681810-C161-29426.518298.135~250(外掛)、105~260(内掛)
オープン
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする