曜日別特売

セーフティカッターSECUPRO MARTEGO

セーフティカッターSECUPRO MARTEGO - martorセーフティカッターSECUPRO MARTEGO - martorセーフティカッターSECUPRO MARTEGO - martorセーフティカッターSECUPRO MARTEGO - martorセーフティカッターSECUPRO MARTEGO - martorセーフティカッターSECUPRO MARTEGO - martor

ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。

適合本体SECUPRO MARTEGO材質(刃)ステンレストラスコ品番161-2204全長(mm)26質量(g)16.8刃厚(mm)0.4内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614488791920.4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする