曜日別特売

埋設管路検知器ナビトラックスコート受信器

埋設管路検知器ナビトラックスコート受信器 - RIDGID(日本エマソン)埋設管路検知器ナビトラックスコート受信器 - RIDGID(日本エマソン)埋設管路検知器ナビトラックスコート受信器 - RIDGID(日本エマソン)

マッピングディスプレイにより探知位置の確認を行い、探知目標の前後にポールマークを表示します。シースネイク検査カメラ標準装備のゾンデ発信器と探知が主なユーザーに最適な機種です。探知目標の上に位置すると、自動的に深度が計算されて表示されます(30~50mm単位)。探知を難しくする疑似ピークやゼロピークは表示しません。

トラスコ品番160-7461セット内容プラスチックケース、マーカー、クリップ、単2乾電池×4本、取扱説明書幅(mm)110全長(mm)560質量(kg)1.4高さ(mm)560奥行(mm)285電源単2乾電池×2本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6146412319238
オープン
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする