SCK型スパナヘッド

SCK型スパナヘッド - KANON(中村製作所)SCK型スパナヘッド - KANON(中村製作所)

ヘッド交換式トルクレンチ用スパナヘッドです。

仕様適用トルクレンチ:N6~N25LCK、N6~N25SPCK、DT-CN500REV、DTCN10REV、N25FCK、N6~N25GCK、N25BCK、適用トルクハンドルプリセット形:N6LCK, N12LCK, N25LCK, N6GCK, N12GCK, N25GCK, N25BCK、適用トルクハンドルデジタル形:DTC-CN500REV, DTC-N10REVトラスコ品番167-1064厚さ(mm)8質量(g)75差込角(mm)Φ10対辺寸法(mm)27許容トルク(N・m)25有効長(mm)頭部:45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6146429725SCK27
8,400
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする