曜日別特売

ギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ)

ギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ) - Forzaギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ) - Forza

スペイン製のあらゆる引き抜き作業に最適なギヤプーラーです。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪先端部分の穴でねじを引き抜くことができます。

材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
爪の届く長さ(mm)
破断荷重(kN)
爪の先端厚さ(mm)
適合プーリ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614649887304T1.918539.2457~175
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
614649977307T3.522568.6785~240
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
614649797301T0.71059.814.55~110
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする