曜日別特売

カートンカッターSECUMAX320

カートンカッターSECUMAX320 - martorカートンカッターSECUMAX320 - martorカートンカッターSECUMAX320 - martorカートンカッターSECUMAX320 - martorカートンカッターSECUMAX320 - martorカートンカッターSECUMAX320 - martor

1枚で4か所使用可能です。

材質(刃)合金工具鋼トラスコ品番160-9426長さ(mm)26幅(mm)18.5質量(g)17刃厚(mm)0.4内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614491439204318.50.4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする