曜日別特売

六角ナット(1種・スチール)

六角ナット(1種・スチール) - TRUSCO六角ナット(1種・スチール) - TRUSCO六角ナット(1種・スチール) - TRUSCO

片面面取りの一般的な六角ナットです。

材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
表面処理
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61446097B24-00271パック(2個)M27×3.0ユニクロムメッキ3104147.322
800
599
659(税込)
当日出荷
61446106B24-00301パック(2個)M30×3.5ユニクロムメッキ4264653.124
800
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446133B724-00221パック(2個)M22×2.5三価クロメート144323718
760
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446149B724-00241パック(2個)M24×3.0三価クロメート1943641.619
760
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446937B24-00241パック(3個)M24×3.0ユニクロムメッキ2923641.619
800
599
659(税込)
当日出荷
61446946B624-03141パック(3個)3/4×10山溶融亜鉛メッキ216323716
1,000
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
61446955B724-03141パック(3個)3/4×10山三価クロメート233323716
760
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
61447506B24-00221パック(5個)M22×2.5ユニクロムメッキ352323718
800
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
61448084B724-05181パック(7個)5/8×11山三価クロメート261263013
760
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
61448127B724-00141パック(8個)M14×2.0三価クロメート1892225.411
760
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
61450936B724-03181パック(30個)3/8×16山三価クロメート3321719.68
760
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
61450945B724-51161パック(30個)5/16×18山三価クロメート1861416.26.5
760
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451085B724-01141パック(50個)1/4×20山三価クロメート1111011.55
760
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451119B624-01141パック(70個)1/4×20山溶融亜鉛メッキ1561011.55
1,000
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
61465329B724-00271パックM27×3.0三価クロメート1624147.322
760
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
61465338B724-00301パックM14×2.0三価クロメート2204653.124
760
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
61449999B724-01121パック(14個)1/2×12山三価クロメート2752124.210
760
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2878:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする