曜日別特売
B624-0314 六角ナット(1種・スチール) TRUSCO 61446946

メイン画像

B624-0314 六角ナット(1種・スチール) TRUSCO 61446946
B624-0314 六角ナット(1種・スチール) TRUSCO 61446946
B624-0314 六角ナット(1種・スチール) TRUSCO 61446946

六角ナット(1種・スチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼び3/4×10山
表面処理溶融亜鉛メッキ
内容量1パック(3個)注文コード61446946品番B624-0314
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

片面面取りの一般的な六角ナットです。

ねじの呼び
3/4×10山
表面処理
溶融亜鉛メッキ
質量(g)
216
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
37
寸法k(mm)
16
トラスコ品番
160-4130
材質/仕上
軟鋼線材(SWRM)
規格
ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)
強度区分
4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2878:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする