メイン画像
TRUSCO
六角ナット(1種・スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
1パック
1パック(2個)
¥579
1パック(3個)
1パック(5個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(14個)
1パック(30個)
1パック(50個)
1パック(70個)
ねじの呼び
M22×2.5
1/4×20山
5/16×18山
3/8×16山
1/2×12山
5/8×11山
3/4×10山
M14×2.0
M22×2.5
M24×3.0
M27×3.0
M30×3.5
表面処理
三価クロメート
ユニクロムメッキ
三価クロメート
溶融亜鉛メッキ
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
61446133
品番
B724-0022
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ねじの呼び
M22×2.5
表面処理
三価クロメート
質量(g)
144
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
37
寸法k(mm)
18
トラスコ品番
160-4118
材質/仕上
軟鋼線材(SWRM)
規格
ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)
強度区分
4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)