イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション - TRUSCOイーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション - TRUSCOイーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション - TRUSCO
材質/仕上スチールブラック奥行(mm)400間口(mm)600棚板適合:EGW-S64FT内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61467693EGW-S64FL-BK137-18090.3
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
61467709EGW-S64FS-BK137-18100.2
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする