TRUSCO
ペコペット
18L缶に適したコンパクトサイズです。
用途
灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません)
トラスコ品番
146-4979
全長(mm)
517
材質/仕上
本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし
質量(g)
62
吐出量(L/min)
6.7
取扱液
灯油、軽油、水
ホース長さ(mm)
545
サイズ(mm)
ホース:20
内容量
1本
注意
※飲用水には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61469197
GJ-10-1P
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください