TRUSCO
フェニックスワゴン(省音タイプ・傾斜棚2段・引出付)
棚板に傾斜がある(奥行500mmの場合12°、奥行600mmの場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
寸法(mm)
50(こぼれ止め)
引出し数
1
ストッパー
あり
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25
引出し均等耐荷重(kg)
10
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61494835
PEW-1271N2V-W
3
あり
1300
500
750
100
自在式(2個) 自在式(ストッパー付)(2個)
ホワイト
¥
97,490
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494844
PEW-1271N2V-YG
3
あり
1300
500
750
100
自在式(2個) 自在式(ストッパー付)(2個)
ヤンググリーン
¥
97,490
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494853
PEW-1271N2W-W
3
あり
1300
500
750
100
自在式(2個) 自在式(ストッパー付)(2個)
ホワイト
¥
104,970
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494869
PEW-1271N2W-YG
3
あり
1300
500
750
100
自在式(2個) 自在式(ストッパー付)(2個)
ヤンググリーン
¥
104,970
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494878
PEW-1271N2X-W
3
あり
1300
500
750
100
自在式(2個) 自在式(ストッパー付)(2個)
ホワイト
¥
106,020
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494887
PEW-1271N2X-YG
3
あり
1300
500
750
100
自在式(2個) 自在式(ストッパー付)(2個)
ヤンググリーン
¥
106,020
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。