曜日別特売

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付)

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付) - TRUSCO

深さが異なる2種類の引出しを備えています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。長手の1方が開口しているため積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐため取り出し口に少し傾斜をつけています。

寸法(mm)50(こぼれ止め)ストッパーあり支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
全8種類を絞り込む
段数
奥行(mm)
間口(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61471403PEW-962H1-W350(三方棚板)あり880400600100自在式(2個) 自在式(ストッパー付)(2個)ホワイト
47,560
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
61471419PEW-962H1-YG350(三方棚板)あり88040060075自在式 (2個) 自在式(ストッパー付) (2個)ヤンググリーン
47,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
61471428PEW-963H1-W450(三方棚板)あり88040060075自在式 (2個) 自在式(ストッパー付) (2個)ホワイト
47,260
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
61471437PEW-963H1-YG450(三方棚板)あり88040060075自在式 (2個) 自在式(ストッパー付) (2個)ヤンググリーン
47,260
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
61471446PEW-972H1-W350(三方棚板)あり88050075075自在式 (2個) 自在式(ストッパー付) (2個)ホワイト
52,120
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
お客様組立品
61471455PEW-972H1-YG350(三方棚板)あり88050075075自在式 (2個) 自在式(ストッパー付) (2個)ヤンググリーン
52,120
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
61471464PEW-973H1-W450(三方棚板)あり88050075075自在式 (2個) 自在式(ストッパー付) (2個)ホワイト
54,690
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
61471473PEW-973H1-YG450(三方棚板)あり88050075075自在式 (2個) 自在式(ストッパー付) (2個)ヤンググリーン
54,690
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする