セキスイ
導電性コンテナT型
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。
用途
電子部品・基盤などの保管・搬送に。
フタ
無し
表面抵抗値(Ωcm)
10[[UE6]]以下
抵抗値
体積固有:10
4
Ωcm以下
適合カード差し
A85(別売)
外寸法・幅(mm)
482
特性
導電
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
適合フタ
TF(別売)
有効内寸法・幅(mm)
416
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61472758
T-20
20
482×382×156
黒
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61472767
T-28
28
482×381×206
黒
¥
10,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください