曜日別特売

伸びる布Cappie

伸びる布Cappie - TRUSCO伸びる布Cappie - TRUSCO伸びる布Cappie - TRUSCO伸びる布Cappie - TRUSCO伸びる布Cappie - TRUSCO

伸縮性生地を使用しているため、サイズ以上の大きさや歪な形状のものを覆うことができます。撥水性を持つ生地を使用しているため、ミストが飛んでいる場所での水除けとしてもご使用いただけます。ヘアキャップ型なので簡単に覆うことができます。

用途埃や水除け、来客時に見せたくないものを覆う用途として。内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61474456TECAP-50161-25224000.50.5
6,420
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474465TECAP-95161-252181211
8,440
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする