解体用チップソー(鉄・ステンレス解体作業用)

解体用チップソー(鉄・ステンレス解体作業用) - TRUSCO解体用チップソー(鉄・ステンレス解体作業用) - TRUSCO

長持ちサーメットチップを採用しています。チップを低く取り付けて耐久性があります。レーザースリット入りで制振静音性能も優れています。

用途解体作業全般用。鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。トラスコ品番160-6381刃数44質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500刃厚(mm)1.7適合材解体作業全般用、鉄工材、ステンレス材、金属サイディング、プラスチック材、木材外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61474998TMK180-44P
4,950
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする