TRUSCO
樹脂製ベルト荷締機
オールプラスチック製のラチェットバックルを使用しています。エンドレスタイプです。火気厳禁の現場に最適な防爆仕様の結束ベルトです。ラチェットバックル式
用途
簡易結束や荷崩れ防止に。火気厳禁の現場に。
最大使用荷重(kg)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61475199
TPT-253B-A
青
エンドレス
25
1.7
-
-
3
50
-
¥
2,120
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
61475208
TPT-253BK-A
-
エンドレス
25
-
-
-
3
-
-
¥
2,120
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
61475217
TPT-253Y-A
黄
エンドレス
25
1.7
-
-
3
50
-
¥
2,120
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
61475226
TPT-255B-A
青
エンドレス
25
1.7
-
-
5
50
-
¥
2,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61475235
TPT-255BK-A
黒
エンドレス
25
1.7
-
-
5
50
-
¥
2,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61475244
TPT-255Y-A
黄
エンドレス
25
1.7
-
-
5
50
-
¥
2,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください