木工用チップソー白刃

木工用チップソー白刃 - TRUSCO

ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。

用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬穴径(mm)20内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(g)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
刃厚(mm)
切断能力(mm)木材合板
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61475734TWB-1274242100122001.446127
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
61475743TWB-1475252150105001.557147
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
61475759TWB-165525219592001.666165
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
61475768TWB-190525222080001.668190
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする