YPC株式会社(旧:吉川化成)
YPプロテイナーシリーズ
輸出用の梱包に最適です。長尺貨物や非定型サイズの貨物に最適です。
用途
輸出時の梱包輸出ワンウェイパレットとして。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
動荷重(kg)
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61477064
YP-CENTERA-T
ポリプロピレン(PP)
ブラック
1000
160-7410
112
¥
460
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61477073
YP-CORNERA-T
ポリプロピレン(PP)
ブラック
1000
160-7409
153
¥
460
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
61477089
YP-PROSIDEA-T
ポリプロピレン(PP)
ブラック
1500
160-7411
112
¥
345
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください