高電圧プローブ PHVS2000シリーズ

高電圧プローブ PHVS2000シリーズ - PMK(IWATSU)

高電圧プローブ

用途オシロスコープ用の高電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます入力容量10~50pF入力50MΩ//7.5pF最大入力電圧4kV減衰比1000:1
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
周波数帯域(MHz)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
周波数帯域(MHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61402724PHVS20001式2DC~400
99,000
98,980
108,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
61402733PHVS2000RO1式2DC~400
100,000
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
61402749PHVS2000-31式3DC~250
115,000
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
61402758PHVS2000-3RO1式3DC~250
116,000
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
74184575PHVS2000(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット2DC~400
150,000
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74184584PHVS2000RO(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット2DC~400
151,000
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74184593PHVS2000-3(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット3DC~250
166,000
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74184609PHVS2000-3RO(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット3DC~250
167,000
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする