カナヤブラシ
かなや刷子 洋服ブラシ 機械植え
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※柔らかい素材には、やさしくブラッシングするようにしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛材
使用の目安
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61402898
FB-1
馬毛
化繊:〇、綿:〇、ウール:△(※あくまで目安です。)
64-7733-33
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61402907
FB-2
馬毛
化繊:〇、綿:〇、ウール:〇(※あくまで目安です。)
64-7733-34
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61402925
FB-6
白豚毛
化繊:〇、綿:〇、ウール:〇、カシミア:〇、モヘヤ:〇、シルク:〇(※あくまで目安です。)
64-7733-36
オープン
¥
3,488
¥
3,837
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください