カナヤブラシ
かなや刷子 毛玉取りブラシセット
付属品
ブラシクリーナー付き
幅(mm)
58
全長(mm)
215
高さ(mm)
30
毛丈(mm)
11
材質(毛)
猪毛
アズワン品番
64-7733-48
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61403047
C-10
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください