カナヤブラシ
かなや刷子 毛玉取りポケット
幅(mm)
27
全長(mm)
135
高さ(mm)
20
毛丈(mm)
11
材質(柄部)
ブナ
材質(毛)
猪毛
アズワン品番
64-7733-49
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61403056
-
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください