HORN
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B109~
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
最小下穴径(Φmm)
6
最大溝幅(mm)
2
内容量
1本
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61403765
B109.0012.01
12
10
75
¥
41,460
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61403774
B109.0016.01
16
14
75
¥
41,460
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61403783
B109.0020.01
20
18
90
¥
41,460
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61403799
B109.0022.1.2.01
22
20
120
¥
60,470
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61403808
B109.0025.01
25
23
100
¥
46,840
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください