曜日別特売

ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B111~

ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B111~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具最大溝深さ(mm)2.3最小下穴径(Φmm)11最大溝幅(mm)3内容量1本
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
全13種類を絞り込む
寸法d(mm)
寸法l1(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61403878B111.0008.01A880
32,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61403887B111.0012.001275
35,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
61403896B111.0012.00S1250.7
43,380
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
61403905B111.0012.011295
35,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
61403914B111.0012.01S1262.7
51,520
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
61403923B111.0012.0212110
38,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
61403939B111.0012.02S1275.7
56,330
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61403948B111.0012.0312120
45,230
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
61403957B111.0012.03S1289.7
53,120
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
61403966B111.0012.2.001275
51,520
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
61403975B111.0012.2.011295
45,230
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61403984B111.0012.2.0212110
54,600
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
61403993B111.0012.2.0312120
61,260
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする