ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114~

ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具溝深さ(mm)6.5最小下穴径(Φmm)14最大溝幅(mm)3内容量1本
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
全20種類を絞り込む
寸法d(mm)
寸法l1(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61404009B114.0012.00127519.5
48,490
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
61404018B114.0012.00S1252.719.5
57,580
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
61404027B114.0012.011210034
48,490
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
61404036B114.0012.01S1266.734
52,070
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
61404045B114.0012.021211045
54,000
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
61404054B114.0012.02S1277.745
62,950
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
61404079B114.0012.03S1296.764
68,460
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
61404088B114.0012.2.00127519.5
54,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
61404097B114.0012.2.011210034
54,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
61404106B114.0012.2.021211045
59,510
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61404115B114.0012.2.031213064
70,390
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61404124B114.0016.00168019.5
57,580
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
61404133B114.0016.011610034
57,580
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
61404149B114.0016.021611045
64,880
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
61404158B114.0016.031613064
71,910
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
61404167B114.0016.2.00168019.5
63,090
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
61404176B114.0016.2.011610034
63,090
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
61404185B114.0016.2.021611045
70,390
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61404194B114.0016.2.031613064
77,420
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
61404063B114.0012.031213064
64,880
61,980
68,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする