スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB105~

スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB105~ - HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB105~ - HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB105~ - HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB105~ - HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB105~ - HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB105~ - HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB105~ - HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB105~ - HORN

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具内容量1本
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
全9種類を絞り込む
寸法l1(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
最小外径(mm)
溝深さ(mm)
溝幅(mm)
寸法d(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
寸法h(mm)
寸法l4(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法l2(mm)
最小下穴径(Φmm)
最大溝深さ(mm)
最大溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61421606LB105.0016.12.210152-31685631450------
62,950
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421615LB105.0020.12.210152-320100-1855------
62,950
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421624LB105.00C3.20.1.01----30---322015---
104,690
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421633LB105.00C4.20.1.01----38---402020---
112,680
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421649LB105.00C4.20.1.02----50---402020---
114,750
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421658LB105.00C5.20.1.01----38---502020---
112,680
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421667LB105.00C6.20.1.01----42---632022---
106,760
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421676LB105.00C6.20.1.02----52---632022---
112,680
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421685LB105.A022.26.31---223529-----0.22.52
93,530
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする