HORN
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB106~
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
寸法d(mm)
12
最大溝深さ(mm)
0.8
寸法h(mm)
11
最小下穴径(Φmm)
6
最大溝幅(mm)
1.5
内容量
1本
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61421694
LB106.0012.01
70
14
40
¥
48,210
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421703
LB106.0012.02
80
20
40
¥
51,790
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61421719
LB106.0012.03
90
26
45
¥
55,510
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください