曜日別特売

ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB18P~

ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB18P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB18P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB18P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB18P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB18P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB18P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB18P~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具最大溝深さ(mm)8寸法l4(mm)50最小下穴径(Φmm)18最大溝幅(mm)2.0-3.0内容量1本
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
全6種類を絞り込む
寸法h1(mm)
寸法l1(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法h1(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61422017LB18P.0012.001212.51110025
41,910
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422026LB18P.0012.011212.51112040
45,230
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422035LB18P.0016.0016131510025
51,520
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422044LB18P.0016.0116131512040
53,120
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422053LB18P.0016.0216131513056
55,960
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422069LB18P.0016.0316131515080
59,900
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする