曜日別特売

スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LH105~

スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LH105~ - HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LH105~ - HORN

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法b1(mm)16寸法l2(mm)17寸法f1(mm)7.5最小下穴径(Φmm)0.2内容量1本
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h1(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法HK(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61422078LH105.0808.018889014
35,130
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422087LH105.1010.011010109016
27,480
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422096LH105.1212.011212129018
27,480
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422105LH105.1616.0116161611022
27,980
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする