HORN
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LHC105~
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
最小下穴径(Φmm)
0.2
内容量
1本
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
全10種類を絞り込む
寸法h1(mm)
8
10
12
16
寸法l1(mm)
90
99
104
130
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h1(mm)
寸法b1(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61422114
LHC105.0808.21
8
8
32
8
99
¥
59,650
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422157
LHC105.1212.01
12
12
16
12
90
¥
38,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422166
LHC105.1212.21
12
12
38
12
99
¥
51,520
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422184
LHC105.1616.01
16
16
16
16
130
¥
39,190
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422193
LHC105.1616.21
16
16
38
16
104
¥
51,520
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422123
LHC105.0812.21
12
8
32
8
99
¥
40,250
取扱い終了
返品不可
61422139
LHC105.1010.21
10
10
38
10
99
¥
40,250
取扱い終了
返品不可
61422148
LHC105.1010.41
10
10
48
10
99
¥
44,440
取扱い終了
返品不可
61422175
LHC105.1212.41
12
12
48
12
99
¥
39,210
取扱い終了
返品不可
61422209
LHC105.1616.41
16
16
48
16
104
¥
39,210
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください